22320 E F800

SNR - Spherical Roller Bearing - 22320.E.F800

Ver información técnica
Referencias
SNR:22320EF800
Rubix:022320054106
fabricante:22320.E.F800
EAN:3413520087371
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22320 E F800


Spherical roller bearing for vibratory applications, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring, special C4 class clearance

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientoc4 special
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia2600 rpm
Velocidad límite3100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r844000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr665000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1039,80 Sin IVA
/ unidad
1258,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días