Referencias
Univet:5X7.03.11.00
Rubix:798709453000
fabricante:5X7.03.11.00


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : CUBREGAFA 5X7 BRONCE-VERDE/INCOLORO VPLUS
Sobre gafa de protección, con patillas de longitud regulable y movimiento inclinable y Softpad, con terminal de caucho. Lente incolora. Resistencia mecánica para impactos de baja energía (F). Marcado de lente 2C-1.2 U 1 FT K N CE.
Cualidades
Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia al empañamiento (N) y Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T).
Aplicaciones
Luminosidad estándar y bajo brillo.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Tipo | sobregafas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
229,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días