MS4-WBM


Soportes de montaje MS4-WBM

Referencias
festo:MS4-WBM
rubix:798142322000
fabricante:526062
ean:4052568046880
MS4-WBM Mounting bracket
brand logo
Resumen técnico
TipoSoporte de montaje serie MS
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MS4-WBM


Escuadra de fijación MS4-WBM Serie MS, fósforos Serie M Orificios de fijación Tamaño=4, Serie=MS, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Peso del producto=48 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)155x20x140 mm
Peso neto68,66 g
TipoSoporte de montaje serie MS
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,01 Sin IVA
/ unidad
12,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días