SOPORTE VDI P/BROCA C/PLAQUITA E1 30X16 MM
Soporte VDI para broca con plaquita E1
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:32970010, 9326600010
Rubix:799281388000
fabricante:4317784732345
EAN:4317784732345
Detalles de producto : SOPORTE VDI P/BROCA C/PLAQUITA E1 30X16 MM
Forma E1 para brocas de plaquitas intercambiable
Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.
Otros modelos a petición.
Características: con apoyo de brida. Mango y superficie de contacto templados y rectificados con orificio de suministro de refrigerante.
Aplicación: para brocas de plaquitas intercambiable.
Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.
Otros modelos a petición.
Características: con apoyo de brida. Mango y superficie de contacto templados y rectificados con orificio de suministro de refrigerante.
Aplicación: para brocas de plaquitas intercambiable.
Información técnica
Atributos
| Tipo | soporte vdi p/broca c/plaquita e1 30x16 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,16 € Sin IVA
/ unidad
124,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días




