Referencias
NSK:UKT207D1
Rubix:798020992000
fabricante:UKT207D1 N
EAN:00029176576379


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura de rodamiento total | 43 mm |
| Diámetro exterior | 64 mm |
Documentos
Detalles de producto : UKT207D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura de rodamiento total | 43 mm |
| Diámetro exterior | 64 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 22 mm |
| Altura | 102 mm |
| Longitud | 129 mm |
| Serie | ukt2 |
| Peso | 1.7 kg |
| Número de orificios | 1 |
| Anchura | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,69 € Sin IVA
/ unidad
72,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días