Referencias
FAG:F509-B-L
Rubix:798312525000
fabricante:0167287000000
EAN:4012801480352

Detalles de producto : F509-B-L
Alojamiento con brida para varios tipos de rodamientos, con agujero cónico y manguito de sujeción, eje continuo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x65x177,2 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3600 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Material | acero |
| Altura | 70 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Diámetro exterior | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,92 € Sin IVA
/ unidad
227,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días