Referencias
SMC:D-F79SAPC
Rubix:752103128043
fabricante:D-F79SAPC
EAN:3618035637237

Documentos
Detalles de producto : D-F79SAPC 00050460
D-**PC, Detector magnético con conector precableado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Tipo | solid state auto switch |
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 28 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 28 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,80 € Sin IVA
/ unidad
57,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días