Referencias
Festo:VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L
Rubix:798609315000
fabricante:8004880
EAN:4052568277451



Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide vuvg-s18-m52-mzt-g14-1t1l |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L
Válvulas VUVG, para conexión individual
Válvula solenoide VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L 8004880
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide vuvg-s18-m52-mzt-g14-1t1l |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1150 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 to 8 bar |
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,21 € Sin IVA
/ unidad
111,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días