Referencias
SMC:VX3344V-03-5DZ1-B
Rubix:798800674000
fabricante:VX3344V-03-5DZ1-B
EAN:3618036515411
Documentos
Detalles de producto : VX3344V-03-5DZ1-B 00261218
La serie VX31/32/33 es una válvula solenoide de accionamiento directo, de 3 vías, para uso con una amplia variedad de fluidos. En combinación con el colector se puede cambiar la configuración de N.C. a N.O. y de N.O. a N.C. simplemente sustituyendo una junta. Las válvulas pueden sustituirse fácilmente sin modificar la tubería existente.
-Accionamiento directo, válvula solenoide de 3 víasPresión máxima del sistema (MPa): agua, aire, aceite 2.0; vapor 1.0 Reducción del consumo de corriente (especificación DC): VX31: 6W a 4,5W,
-VX32: 8W a 7W, VX33: 11,5W a 10,5W Carcasa equivalente a IP65 UL94V-0 conforme material de bobina moldeada retardante de llama
Modelo: 33
Apertura: 4 (4mm)
Estilo: 4 (COM, unidad simple)
Opción: V (C37, juntas
Sufijo: Estándar
Tamaño de puerto: 03 (3/8)
Rosca: Rc
Tensión: 5 (24VDC)
Entrada eléctrica: DZ (conector DIN con iluminación y protección contra sobretensiones)
Rectificador: Ninguno (para bobina DC o AC clase H)
Soporte: B (Soporte)
-VX32: 8W a 7W, VX33: 11,5W a 10,5W
Modelo: 33
Apertura: 4 (4mm)
Estilo: 4 (COM, unidad simple)
Opción: V (C37, juntas
Sufijo: Estándar
Tamaño de puerto: 03 (3/8)
Rosca: Rc
Tensión: 5 (24VDC)
Entrada eléctrica: DZ (conector DIN con iluminación y protección contra sobretensiones)
Rectificador: Ninguno (para bobina DC o AC clase H)
Soporte: B (Soporte)
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,44 € Sin IVA
/ unidad
150,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días