Referencias
SMC:VK334-5DO-Q
Rubix:752105425043
fabricante:VK334-5DO-Q
EAN:3618036581836

Documentos
Detalles de producto : VK334-5DO-Q 00096901
Distribución universal. Disponible para válvula N.C., válvula N.O., válvula divisor, válvula selectora, etc. Nl/min: 196. Compacta/Anchura 18 x longitud 63 (mm). Bajo consumo 4 W. CC (estándar). 2 W CC (estilo de baja potencia). Aplicable para uso en vacío –101,2 kPa. Especificaciones sin cobre estándar. Las partes que entran en contacto con los fluidos no contienen cobre, lo que permite utilizar el producto estándar tal como está.
VK334, Electroválvula de 3 vías de acción directa, Montaje en placa base
Cualidades
•Solenoide simple de 3 vías
Tipos con cuerpo con puertos y montados sobre base
Disponible con aprobación CE
Tipos con cuerpo con puertos y montados sobre base
Disponible con aprobación CE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Tipo | smc vk334-5do-q válvula solenoide |
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 4.2 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0 to 0.7 mpa (0 to 7 bar) |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,74 € Sin IVA
/ unidad
78,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días