Referencias
SNR:22318EF800
Rubix:022318054106
fabricante:22318.E.F800
EAN:3413520087166


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
Detalles de producto : 22318 E F800
Spherical roller bearing for vibratory applications, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring, special C4 class clearance
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 special |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Velocidad límite | 3500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 652000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 537000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,56 € Sin IVA
/ unidad
812,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días