22319EAKE4C3

Rodamiento de rodillos esféricos: Serie 22319

Ver información técnica

Referencias

NSK:22319EAKE4C3
Rubix:022319103002
fabricante:22319EAKE4C3 N
EAN:00029176416262
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22319EAKE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste, a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas por choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.

Aplicaciones

Diseñados para su uso en las condiciones más difíciles.

Información técnica


Atributos
Peso neto10000 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2600 rpm
Velocidad límite2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r780000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr735000 N
497,37 € Sin IVA
/ unidad
601,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días