Rodamiento de bolas ranurado SNR 6205.HV.ZZ, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

SNR - Specific ball bearings - 6205.HV.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6205.HV.ZZ
Rubix:006205069106
EAN:3413520352714
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205 HV ZZ


TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, pressed polyamide cage, shields on both sides, for high speed applications.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia14000 rpm
Velocidad límite22000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13800 N
Peso0.128 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,88 Sin IVA
/ unidad
36,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas