Rodamiento de bolas ranurado SNR 6308ZZC3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6308.ZZC3
Ver información técnicaReferencias
SNR:6308ZZC3
Rubix:006308063106
fabricante:6308ZZC3
EAN:3413520148980




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308 ZZ J30
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 40400 N |
| Peso | 0.009 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días