Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 3309.A, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 39.7 mm
SNR - Self-Aligning Ball Bearing - 3309.A
Ver información técnicaReferencias
SNR:3309.A
Rubix:003309000106
EAN:3413520099633




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
Detalles de producto : 3309 A
Double-row angular contact ball bearing, no filling slot, polyamide cage, contact angle 25°
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3300 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Velocidad límite | 6600 rpm |
| Ángulo | 25 ° |
| Carga estática básica, radial - C0r | 51000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,58 € Sin IVA
/ unidad
266,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días