Rodamiento de bolas ranurado NSK 6308DDUC3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6308DDUC3
Rubix:006308043002
fabricante:6308DDUC3 N
EAN:00029176065682
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6308DDUC3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento juego radial C3

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto640 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6308..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite5300 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r24000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,32 Sin IVA
/ unidad
39,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas