Rodamiento de bolas ranurado SNR 6203NRZZ, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6203NRZZ
Rubix:006203142106
EAN:3413520701512
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6203 ZZ NR


Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa metálica, ranura y anillo de retención en el diámetro exterior, deflectores en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x60x21 mm
Peso neto74 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia18000 rpm
Velocidad límite24000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9400 N
Peso0.068 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,90 Sin IVA
/ unidad
21,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas