Rodamiento de bolas ranurado SNR 6302ZZC3, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm

SNR Rodamiento rígido de bolas de una hilera ZZ

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6302ZZC3
Rubix:006302063106
EAN:3413520141318
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6302 ZZ J30


Rodamiento rígido a bolas de una hilera, contacto radial, jaula de chapa, deflectores a ambos lados
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de recubrimiento de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, juego del rodamiento C3

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x60x60 mm
Peso neto90 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6300
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad de referencia17000 rpm
Velocidad límite23000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11300 N
Peso0.084 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas