22330 E F800

SNR - Rodamiento de rodillos esféricos - 22330.E.F800

Ver información técnica

Referencias

SNR:22330EF800
Rubix:022330065106
fabricante:22330.E.F800
EAN:3413520087869
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura108 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22330 E F800


Rodamiento de rodillos esféricos para aplicaciones vibratorias, jaula mecanizada de una sola pieza, ranura y orificios de lubricación en el anillo exterior, juego radial especial clase C4

Información técnica


Atributos
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura108 mm
Holgura del rodamientoc4 special
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1500 rpm
Velocidad límite2100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1890000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1400000 N
3243,31 € Sin IVA
/ unidad
3924,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días