Referencias
SNR:21312V
Rubix:021312000106
fabricante:21312.V
EAN:3413520079321




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 21312 V
Rodamiento de rodillos esféricos, jaula de acero estampado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4700 rpm |
| Velocidad límite | 6400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 179000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 196000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,97 € Sin IVA
/ unidad
251,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días