Rodamiento de bolas ranurado PTN S6012-2RS, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:S6012-2RS
Rubix:799032922000
fabricante:894067
EAN:3660338465208




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6012 2RS INOX
Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas - acero inoxidable
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18100 N |
| Peso | 0.42 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,09 € Sin IVA
/ unidad
118,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días