Rodamiento de bolas oscilante SNR 2202G15, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 15 mm
SNR - Rodamiento de bolas autocompensador - 2202.G15
Ver información técnicaReferencias
SNR:2202G15
Rubix:002202000106
fabricante:2202.G15
EAN:3413520079833




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 2202 G15
Rodamiento de bolas autocompensador de doble hilera, jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2200 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 19000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,53 € Sin IVA
/ unidad
51,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días