Rodamiento de bolas oscilante FAG 2200-TVH-C3, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:2200-TVH-C3
Rubix:002200003008
fabricante:0167026030030
EAN:4012801024884
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2200TV.C3


Rodamiento de bolas autoalineable 22..-M, jaula de latón macizo
Cojinete de bolas autoalineable 22..-TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x30x30 mm
Peso neto47 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie22..-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1740 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,39 Sin IVA
/ unidad
40,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas