Referencias
SNR:22205EAW33
Rubix:022205000106
EAN:3413520081454




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 22205 EA W33
Double-row spherical roller bearing, sheet metal cage, groove and lubricating openings on outer race
Spherical roller bearing, premier, main dimensions acc. to DIN 635 with circumference groove and lubrication holes in the outer race, cylindrical bore, unsealed.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x72x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 13000 rpm |
| Velocidad límite | 17000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 46100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,72 € Sin IVA
/ unidad
104,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días