Rodamiento de bolas ranurado SNR 6315.EE, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6315.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:6315.EE
Rubix:006315040106
EAN:3413520151867




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 6315 EE
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 77200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 113000 N |
| Peso | 3.12 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,92 € Sin IVA
/ unidad
366,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días