Rodamiento de bolas ranurado SNR 6311ZZ, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6311.ZZ
Ver información técnicaReferencias
SNR:6311ZZ
Rubix:006311060106
fabricante:6311.ZZ
EAN:3413520150983




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 6311 ZZ
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7200 rpm |
| Velocidad límite | 7600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71500 N |
| Peso | 1.332 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,34 € Sin IVA
/ unidad
70,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días