8676670 E 620 E-1500 - MANGO DE RECAMBIO ROTBAND-PLUS DE FRESNO 280 MM

Mango de mazo Rotband-plus Hickory E 620 E

Ver información técnica

Referencias

Gedore:E 620 E-1500
Rubix:798174236000
fabricante:8676670
EAN:4010883867665
brand logo

Resumen técnico

Materialmadera de fresno perfilada (e 620 e)
Longitud280 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8676670 E 620 E-1500 - MANGO DE RECAMBIO ROTBAND-PLUS DE FRESNO 280 MM


Mango curvado de fresno DIN 5135, con manguito protector de acero endurecido para el mango, placa de seguridad, cuña anular y tornillo de madera, para todos los mazos según DIN 6475, con este mango de madera cualquier cabeza de mazo DIN puede convertirse en un mazo ROTBAND-PLUS
Mango de fresno curvado DIN 5135, , con casquillo protector de acero endurecido para el mango, placa de seguridad, cuña anular y tornillo de madera, para todos los mazos según DIN 6475, con este mango de madera cualquier cabeza de mazo DIN puede convertirse en un mazo ROTBAND-PLUS

Información técnica


Atributos
Peso neto280 g
Materialmadera de fresno perfilada (e 620 e)
Longitud280 mm
Peso280 g
Para modelorotband-plus
14,98 Sin IVA
/ unidad
18,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días