8740780 E 609 H-4-90 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 900 MM
Lossen Hickory acero incl. cuña E 609 H
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 609 H-4-90
Rubix:798178896000
fabricante:8740780
EAN:4010883874076


Resumen técnico
| Material | acero hickory (e-609 h) incl. cuña |
|---|---|
| Longitud | 900 mm |
Detalles de producto : 8740780 E 609 H-4-90 - MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL 900 MM
Mango de Hickory DIN 5112, manguito protector de acero para el mango, placa de retención, cuña anular y tornillo para madera, Para todas las cabezas de martillo según DIN 1042, Con este mango de madera normalizado cualquier cabeza de martillo DIN puede convertirse en un martillo ROTBAND-PLUS
Mango de repuesto Hickory 900 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 840 g |
|---|---|
| Material | acero hickory (e-609 h) incl. cuña |
| Longitud | 900 mm |
| Peso | 840 g |
| Para modelo | rotband-plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,42 € Sin IVA
/ unidad
75,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días