Referencias
Festo:PUN-H-4X0,75-SW-500
Rubix:798204831000
fabricante:558250
EAN:4052568053970

Documentos
Detalles de producto : PUN-H-4X0,75-SW-500
Tubo de plástico PUN-H-4X0,75-SW-500 homologado para uso en la industria alimentaria. (resistente a la hidrólisis). Diámetro exterior=4 mm, radio de curvatura relevante para el flujo=16 mm, diámetro interior=2,6 mm, radio de curvatura mín.=8 mm, presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 2.6 mm |
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | negro |
| Material | tpe-u (pu) |
| Longitud del rollo | 500 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -35 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,55 € Sin IVA
/ unidad
0,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días