PAN-4X0,75-NT

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAN-4X0,75-NT
Rubix:798181435000
fabricante:546284
EAN:4052568051273
PAN-4X0,75-NT Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior2.9 mm
Diámetro exterior4 mm
Colornaturalmente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAN-4X0,75-NT


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)280x280x50 mm
Peso neto8,34 g
Diámetro interior2.9 mm
Diámetro exterior4 mm
Colornaturalmente
Materialtpe-a (elastómero termoplástico a base de poliamida)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.80 °C
1,37 Sin IVA
/ MTR
1,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días