Referencias
SKF:TFL 511
Rubix:798795431000
EAN:7316573712503

Detalles de producto : TFL 511
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sello de contacto |
|---|---|
| Diámetro interior | 49.9 mm |
| Diámetro exterior | 67.3 mm |
| Anchura | 5.8 mm |
| Serie | tfl |
| Material | hnbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días