Referencias
SKF:PHG SPA1250
Rubix:799202744000
EAN:7316572579527




Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1250 mm |
Detalles de producto : PHG SPA1250
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1250 mm |
| Longitud interior | 1205 mm |
| Longitud exterior | 1268 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | cr (polychloroprene) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,58 € Sin IVA
/ unidad
7,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días