Referencias
SKF:319262 B
Rubix:710319262010
fabricante:37598
EAN:7316577742766


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 319262B
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en:
- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro)
- el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales)
- Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades.
- Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas.
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula.
- la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x320x320 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15000 g |
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1270000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 473000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6006,38 € Sin IVA
/ unidad
7267,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días