Referencias
Tsubaki:RS40B 3 OL RP
Rubix:798820051000
fabricante:72790403004
EAN:8718472555356



Detalles de producto : RS40B-3 OL
La cadena de rodillos BS/DIN GT4 Winner RS de Tsubaki es la cadena más avanzada del mercado europeo. El producto está disponible en tamaños de cadena desde RF06B hasta RS48B*. Tiene a su disposición ejecuciones simplex, duplex y triplex. Tsubaki GT4 Winner cuenta con las siguientes ventajas: - Lube Groove Bush para retener el aceite en el punto de contacto, donde la cadena más lo necesita, proporcionando un depósito interno para el lubricante. El resultado es una cadena que dura más tiempo con menores costes de mantenimiento a lo largo de su vida útil. El casquillo Lube Groove está disponible en los tamaños RS16B a RS24B.- Casquillo sin costuras con un perfil cilíndrico y un acabado superficial muy precisos que dan como resultado un mejor contacto superficial entre el bulón y el casquillo, y una mejor retención del lubricante. - El diseño del pasador de hundimiento central facilita el desmontaje de la cadena y las marcas de la cabeza del remache identifican la rotación del pasador.*Bujero rizado RF06B; RS56B/RS72B bajo pedido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3174 g |
|---|---|
| Cadena | 40b3ol |
| Paso de cadena | 63.5 mm |
| Peso | 3174 g |
| Diámetro de rodillo | 39.37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,44 € Sin IVA
/ unidad
478,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días