617830 PANT. SOLD. G5-01 CON FILTRO VARIABLE G5-01VC Y ADFLO

Sistema de respirador purificador de aire motorizado 3M™ Adflo™ con casco de soldadura 3M™ Speedglas™ serie G5-01

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:617830
Rubix:798802417000
fabricante:7100185619
brand logo
Resumen técnico
Tipokit de auriculares
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 617830 PANT. SOLD. G5-01 CON FILTRO VARIABLE G5-01VC Y ADFLO


Para trabajadores en entornos de trabajo pesado, el sistema 3M™ Adflo™ Respirador Purificador de Aire Motorizado con Casco de Soldadura Speedglas™ Serie G5-01 para Trabajo Pesado proporciona protección respiratoria contra partículas de Alta Eficiencia para soldadores en un diseño robusto pero compacto con suspensión ergonómica y ajustable para la cabeza. El escudo de soldadura frontal abatible permite un visor protector claro y de amplia visión para el amolado y la configuración. El respirador 3M™ Adflo™ Powered Air cuenta con un filtro de partículas de alta eficiencia que puede "apilarse" sobre un filtro 3M™ Adflo™ opcional (no incluido) para una protección adicional frente a determinados vapores o un conjunto de almohadilla de olores molestos. Las alarmas acústicas y visuales señalan el flujo de aire bajo y la carga baja de la batería. Disponible en dos opciones diferentes de lentes de oscurecimiento automático (VC/TW). Bolsa de almacenamiento/transporte de la serie G5 incluida.
El sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™ con pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-01 proporciona todos los beneficios de nuestra pantalla de soldadura serie G5-01 con nuestro cómodo sistema de equipo de respiración motorizado Adflo™.

Cualidades

Diseño robusto y compacto;Suspensión de la cabeza ergonómica y ajustable;La pantalla de soldadura frontal abatible permite disponer de una visera de protección clara y amplia para el esmerilado y la configuración;Disponible en dos opciones diferentes de lentes de oscurecimiento automático (VC/TW);Las alarmas acústicas y visuales señalan el flujo de aire bajo y la carga baja de la batería;Bolsa de almacenamiento/transporte de la serie G5 incluida.

Aplicaciones

Uso para aplicaciones de soldadura

Información técnica


Atributos
Tipokit de auriculares
Peso5807 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2297,95 Sin IVA
/ unidad
2780,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tipo

Seleccione variantes (2)