837242 CANISTER FILTER A1B1E1

3M™ Adflo™ Filtro de partículas y gases

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:7000028043
Rubix:798520402000
fabricante:7000028043
EAN:4046719532742
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 837242 CANISTER FILTER A1B1E1


Obtenga protección fiable contra gases y vapores agregando el filtro de gases 3M™ Adflo™ A1B1E1, 837242 a su equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™.Nuestro filtro de gases debe usarse siempre con el filtro de partículas (837010) y recomendamos usar la batería de uso intensivo (837631). Su filtro de gas debe reemplazarse de acuerdo con los requisitos de su lugar de trabajo. No se recomienda esperar hasta que se detecten olores. En algunas configuraciones, también es necesario utilizar el tubo de respiración con silenciador (834009). Verifique siempre las combinaciones aprobadas con su ingeniero de seguridad o comuníquese con un higienista industrial certificado para obtener asesoramiento.
El filtro de gas 3M™ Adflo™ A1B1E1, 837242 es nuestro filtro ABE diseñado para utilizarse con el equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™.

Cualidades

El filtro A1B1E1 captura los gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos. Si usa la mascarilla Adflo con la configuración de filtro de gases, puede que tenga que usar un tubo de respiración con silenciador (83 40 09) y la batería de uso intensivo (83 76 31).

Aplicaciones

Use for welding applications

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje665,3 g
Clasea1b1e1
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,14 Sin IVA
/ unidad
121,17 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h