PACK 20 U. FILTRO PARTICULAS ADFLO P SL

3M™ Adflo™ Filtros de partículas y gases

Ver información técnica
Referencias
3M:837020
Rubix:798428332000
fabricante:7100277745
EAN:04064035041144
brand logo
Resumen técnico
Clasep sl

Detalles de producto : PACK 20 U. FILTRO PARTICULAS ADFLO P SL


Obtenga protección frente a una amplia gama de riesgos de partículas y gases con los filtros de partículas y gases 3M™ Adflo™. Estos filtros, compatibles con el sistema 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator, son fáciles de usar y de instalar y proporcionan una protección de alta eficacia. El diseño permite a los usuarios sustituir el filtro de partículas o de gases de forma independiente; no es necesario sustituir ambos al mismo tiempo.
Los filtros de partículas y gases 3M™ Adflo™ son filtros de repuesto de alta eficacia para utilizar con los respiradores purificadores de aire motorizados 3M™ Adflo™.

Cualidades

Proporciona protección frente a una serie de riesgos de partículas y gases (en función de los filtros seleccionados);Para su uso con respiradores purificadores de aire motorizados 3M™ Adflo™ (PAPR);Filtro de partículas, filtros de gas y filtro/almohadilla de olores disponibles;La instalación es fácil y segura;Para la mayor seguridad y comodidad posibles, compruebe periódicamente que su equipo no tenga piezas desgastadas o dañadas.

Aplicaciones

Soldadura;Rectificado;Reparación de metales;Procesado de metales

Información técnica


Atributos
Clasep sl
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,16 Sin IVA
/ unidad
60,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días