Referencias
Tesa Technology:00730083
Rubix:799230313000
EAN:7630041143621

Resumen técnico
| Capacidad | 870 mm |
|---|---|
| Ámbito de aplicación, mínimo | 0 mm |
| Ámbito de aplicación, máximo | 715 mm |
Detalles de producto : COLUMNA TALLER MEDIDOR ALTURA TH MAGNA 700
Equipados con el sistema de medición Magna-µ-System, estos medidores de altura manuales 1D están especialmente indicados para condiciones duras
Cualidades
-Protegido contra la penetración de líquidos o polvo (IP65)
Gran pantalla en color para una mejor lectura en entornos poco iluminados
Fondo de pantalla negro para un excelente contraste
Números grandes en pantalla para una legibilidad óptima
Teclado con pocos botones para un aprendizaje fácil y sin confusiones
Gran pantalla en color para una mejor lectura en entornos poco iluminados
Fondo de pantalla negro para un excelente contraste
Números grandes en pantalla para una legibilidad óptima
Teclado con pocos botones para un aprendizaje fácil y sin confusiones
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 870 mm |
|---|---|
| Ámbito de aplicación, mínimo | 0 mm |
| Ámbito de aplicación, máximo | 715 mm |
| Error admisible | 8 |
| Fuerza de medición | 1.5 N |
| Salida de datos | tlc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4019,00 € Sin IVA
/ unidad
4862,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días