Calibradores de altura
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
palpador (4)
calibrador de altura (3)
columnas de medición - accesorios/piezas de recambio (1)
Marca
tesa technology
(7)
kroeplin
(1)
7 Producto(s) de 8 variante (s):
LLAVE VARILLA ACERO 8D L78
- tesa technology:00760178
- rubix:799230295000
- ean:7630041107661
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:llave de varilla
234,00 € Sin IVA
/ unidad
VARILLA Y BOLA METAL DURO D.1 MM
- tesa technology:00760228
- rubix:799230287000
- ean:7630041107982
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:sonda de bola
205,00 € Sin IVA
/ unidad
04761054 CARGADOR
- tesa technology:04761054
- rubix:798641690000
- ean:7630041115048
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cargador
94,00 € Sin IVA
/ unidad
PALPADOR 00760229
- tesa technology:00760229
- rubix:798807416000
- ean:7630041107999
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:sonda de bola
205,00 € Sin IVA
/ unidad
COLUMNA TALLER MEDIDOR ALTURA TH MAGNA 400
- tesa technology:00730082
- rubix:799230275000
- ean:7630041143614
- Entrega estimada (15) días
- Capacidad:570 mm
- Ámbito de aplicación, mínimo:0.001 mm
- Ámbito de aplicación, máximo:415 mm
3390,00 € Sin IVA
/ unidad
COLUMNA MICRO-HITE 600
- tesa technology:00730074
- rubix:798674090000
- ean:7630041129908
- Entrega estimada (15) días
- Ámbito de aplicación, mínimo:0 mm
- Ámbito de aplicación, máximo:770 mm
- Error admisible:2
8017,00 € Sin IVA
/ unidad
COMPAS RAPIDO INTERIORES 2,5-12,5 MM
- kroeplin:G002
- rubix:799296583000
- fabricante:G002
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
657,10 € Sin IVA
/ unidad