Referencias
RHP:NU207EM
Rubix:260207050003
fabricante:NU207EM R
EAN:00747023095483


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NU207EM
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 299 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,25 € Sin IVA
/ unidad
114,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días