FC20P.4D.PU50º BLUE TRANSP 0106016
Ventosas cóncavas planas FCP Poliuretano
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:0106016
Rubix:798621960000
fabricante:0106016



Documentos
Detalles de producto : FC20P.4D.PU50º BLUE TRANSP 0106016
Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas para satisfacer las estrictas exigencias de la industria de la automoción. Una aplicación típica es la alimentación de chapa metálica en una herramienta de troquelado. La forma ligeramente curvada y los tacos internos proporcionan un buen agarre y el labio reforzado prolonga considerablemente la vida útil de la ventosa. También disponible en forma ovalada para objetos alargados.
Cualidades
Adecuadas para la elevación de objetos pequeños y piezas estrechas, también superficies ligeramente abombadas, planas y aceitadas, como las que se encuentran al manipular planchas de acero en procesos de prensado.
Gracias a la elevada fricción del material de caucho, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas con aceleraciones rápidas en sentido horizontal, incluso en superficies aceitadas.
Las ventosas tienen tacos que evitan que los objetos delgados se deformen.
Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.
Aplicaciones
Montaje de componentes de acabado interior y exterior
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 50 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura mín. | 10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,65 € Sin IVA
/ unidad
10,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días