AS 42 52 7 94AU925 40421732

Simple efecto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Dichtomatik:40421732
Rubix:781310095038
fabricante:40421732
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior52 mm
Altura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AS 42 52 7 94AU925 40421732


El rascador AUAS de Freudenberg es un rascador de suciedad con carcasa metálica, labio del rascador saliente con borde de sellado afilado y perforado. El rascador se introduce a presión en alojamientos axialmente abiertos. Para que el rascador funcione correctamente, es imprescindible que el montaje sea cuidadoso.

Cualidades

Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt. It offers a secure seating in the housing (press fitting). There is no open ring gap to the outside (dirt pocket) between rod and wiper housing. And there is also no pressure build-up between wiper and seal.

Aplicaciones

Use in standard housings, amongst others, according to ISO 6195 Type B. Application for example in earth moving equipment, industrial vehicles, loading platforms, agriculture machinery, cranes, presses and support cylinders.

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior52 mm
Altura7 mm
Ejecuciónau as
Material94 au 925
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,31 Sin IVA
/ unidad
36,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días