Referencias
Dichtomatik:67037266
Rubix:799074071000
fabricante:67037266

Detalles de producto : AM43 40,0 50,0 7,0 FP9034
Cualidades
-Acción simple
Labio saliente del limpiaparabrisas
Anillo angular metálico
Labio saliente del limpiaparabrisas
Anillo angular metálico
Aplicaciones
Hidráulica;Cilindros normalizados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,86 € Sin IVA
/ unidad
14,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
