AS 20 30 4 94AU925 40422006

Simple efecto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422006
Rubix:781310063038
fabricante:40422006
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Altura4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AS 20 30 4 94AU925 40422006


Freudenberg's Wiper AS es una escobilla limpiaparabrisas con carcasa metálica. El labio del limpiaparabrisas sobresale. Para que el limpiaparabrisas AS funcione correctamente, es imprescindible un montaje cuidadoso. Por lo general, los limpiaparabrisas se montan rápida y fácilmente deformándolos en forma de riñón.

Cualidades

Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt, use in standardised housings, amongst others, according to ISO 6195 Type B.

Aplicaciones

Application is for example possible in standard cylinders.

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Altura4 mm
Ejecuciónas
Material88 nbr 99035
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,53 Sin IVA
/ unidad
29,68 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h