AUAS 100 110 7 94AU 40421720

Simple efecto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Dichtomatik:40421720
Rubix:781310026038
fabricante:40421720
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior110 mm
Altura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AUAS 100 110 7 94AU 40421720


El rascador AUAS de Freudenberg es un rascador de suciedad con carcasa metálica, labio del rascador saliente con borde de sellado afilado y perforado. El rascador se introduce a presión en alojamientos axialmente abiertos. Para que el rascador funcione correctamente, es imprescindible que el montaje sea cuidadoso.

Cualidades

Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt. It offers a secure seating in the housing (press fitting). There is no open ring gap to the outside (dirt pocket) between rod and wiper housing. And there is also no pressure build-up between wiper and seal.

Aplicaciones

Use in standard housings, amongst others, according to ISO 6195 Type B. Application for example in earth moving equipment, industrial vehicles, loading platforms, agriculture machinery, cranes, presses and support cylinders.

Información técnica


Atributos
Peso neto32 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior110 mm
Altura7 mm
Ejecuciónau as
Material94 au 925
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,03 Sin IVA
/ unidad
90,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días