Referencias
Dichtomatik:40422060
Rubix:781310560038
fabricante:40422060

Documentos
Detalles de producto : AUAS R 35 45 7/10 94AU 40422060
Raspador AUAS R 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Altura | 7 mm |
| Ejecución | au asr |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,33 € Sin IVA
/ unidad
27,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
