Referencias
Bonfiglioli:BXN 63MB 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:799179530000

Documentos
Detalles de producto : BXN 63MB 4 WD1 IP55 CLF B14 PN=0,18KW
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.18 kW |
|---|---|
| Tensión | 230/400 V |
| Velocidad | 1373 rpm |
| Altura de eje | 63 mm |
| Número de polos | 4 |
| Clase de eficiencia | ie3 |
| Grado de protección (IP) | ip55 |
| Diámetro de eje | 11 mm |
| Peso | 5.7 kg |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Ejecución | bxn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,00 € Sin IVA
/ unidad
223,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días