Referencias
Brady:811683
Rubix:798261585000
fabricante:811683
EAN:0662820546955

Documentos
Detalles de producto : 811683
Símbolo GHS — Inflamable.
Cualidades
• Conforme con los pictogramas SGH para una señalización estandarizada
• Resistencia a productos químicos y a condiciones extremas
• Excelente adherencia sobre diversos tipos de superficies
• Formato práctico y preimpreso para una colocación rápida
• Larga duración incluso en entornos difíciles
• Temperatura de uso muy amplia (-40 °C a +110 °C)
• Acabado brillante para una mejor visibilidad
• Resistencia a productos químicos y a condiciones extremas
• Excelente adherencia sobre diversos tipos de superficies
• Formato práctico y preimpreso para una colocación rápida
• Larga duración incluso en entornos difíciles
• Temperatura de uso muy amplia (-40 °C a +110 °C)
• Acabado brillante para una mejor visibilidad
Aplicaciones
• Identificación de zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas
• Señalización de riesgos químicos en laboratorios o instalaciones industriales
• Comunicación visual de los peligros en equipos o recipientes
• Uso en los sectores de la química, el mantenimiento, la logística y los servicios públicos
• Adecuado para su instalación en superficies lisas, plásticas o pintadas
• Uso posible en interior y exterior
• Señalización de riesgos químicos en laboratorios o instalaciones industriales
• Comunicación visual de los peligros en equipos o recipientes
• Uso en los sectores de la química, el mantenimiento, la logística y los servicios públicos
• Adecuado para su instalación en superficies lisas, plásticas o pintadas
• Uso posible en interior y exterior
Información técnica
Atributos
| Modelo | label |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Longitud | 100 mm |
| Anchura | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,83 € Sin IVA
/ unidad
20,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días