827652

Señal de seguridad ISO — Advertencia: Peligro biológico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:827652
Rubix:798261047000
fabricante:827652
EAN:0754473263331
brand logo

Resumen técnico

Modelopericolo: rischio biologico
Materialpoliéster laminado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 827652


Este panel de seguridad adhesivo Brady señala un peligro relacionado con el riesgo biológico mediante un pictograma claro conforme a la norma ISO. Esta referencia 827652 es una etiqueta de poliéster laminado de color negro sobre amarillo.

Características :
Este adhesivo sirve para identificar las zonas que presentan un riesgo biológico y para estructurar la comunicación de los peligros dentro de las instalaciones. La superficie de poliéster laminado contribuye a la durabilidad del marcaje, mientras que el adhesivo acrílico permanente facilita la colocación sobre diferentes soportes. El acabado brillante mejora la legibilidad, y la forma triangular refuerza el reconocimiento de la señal de advertencia. El pictograma W009 es un símbolo internacional reconocible por todos.

Especificaciones :
- Forma : triángulo.
- Dimensiones : 200,00 mm (base) × 173,00 mm (altura).
- Material : poliéster laminado (etiqueta adhesiva).
- Code matière Brady : B-7541.
- Espesor : 0,099 mm.
- Color : negro sobre amarillo.
- Adhesivo : acrílico permanente.
- Temperatura mínima de aplicación : 10 °C.
- Temperatura de uso : 110 °C.
- Temperatura mínima de uso : −40 °C.
- Acabado : brillante.
- Número PIC : W009.
- Référence Brady : 827652.

Normas :
- ISO 7010 : norma dedicada a la armonización de los pictogramas de seguridad para garantizar una comprensión inmediata en los entornos industriales.
- REACH (sin SVHC) : este estado indica que la pieza no contiene ninguna sustancia extremadamente preocupante según la normativa europea.
Señal de seguridad ISO 7010 para riesgo biológico (PIC W009). Triángulo en poliéster laminado con adhesivo acrílico permanente, para uso interior y exterior.

Cualidades

- Mejora la visibilidad del peligro gracias al contraste negro sobre amarillo.
- Contribuye a la estructuración de la señalización interna en las instalaciones.
- Facilita la colocación en numerosos soportes gracias al adhesivo acrílico permanente.
- Refuerza la durabilidad de la identificación mediante la superficie de poliéster laminado.
- Favorece la identificación rápida gracias a la forma triangular inmediatamente reconocible.

Aplicaciones

El panel de seguridad adhesivo Brady 827652 se utiliza en la comunicación de peligros y en la identificación de instalaciones dentro de sitios industriales. Interviene, en particular, en zonas de almacenamiento, locales técnicos y espacios donde debe señalizarse un riesgo biológico. Este formato autoadhesivo permite colocarlo en una puerta, una pared, un panel informativo o cualquier otro soporte.

Información técnica


Atributos
Modelopericolo: rischio biologico
Materialpoliéster laminado
Altura173 mm
Anchura200 mm
Forma de montajetriangular
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días