817038

Señal de seguridad ISO — Boca de incendio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:817038
Rubix:798599470000
fabricante:817038
EAN:0754473388232
brand logo

Resumen técnico

Modelorobinet d'incendie armé
Materialpoliéster laminado (pe)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 817038


Señal conforme a la norma ISO 7010
Señalización ISO 7010 Brady para carrete de manguera contra incendios: pictograma autoadhesivo en poliéster laminado, formato 148×148 mm, para uso en interiores y exteriores.

Información técnica


Atributos
Modelorobinet d'incendie armé
Materialpoliéster laminado (pe)
Longitud148 mm
Altura148 mm
Anchura148 mm
Forma de montajepictograma iso 7010 autoadhesivo (cuadrado, 148 x 148 mm)
3,63 Sin IVA
/ unidad
4,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días